サインアーテック
サインアーテックの 幕・旗
サインアーテックの 表示旗
POPコーン小
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10枚)
表示内容
SALE
注文コード
23178270
品番
POPS-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
表示内容
など
41
種類から選べます
他の種類を見る
円錐フォルムが斬新に映えるPOPとなります。軽量で扱いやすく、誰でも簡単に組立解体ができます。
用途
イベント・催し等のディスプレイに。
厚さ(mm)
約0.2
直径(Φmm)
下部:約120、上部:約30
高さ(mm)
約315
質量(g)
約65
取付方式
カラーコーン取付
表示内容
SALE
注意
※10枚セットとなります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
沖縄地方
数量1につき
¥
3,800
/
税込
¥
4,180
離島
数量1以上のご注文
お送りできません