※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 静電気対策用品
アズワンの 静電気対策マット・シート類
アズワンの 静電気対策マット・シート類その他関連用品
ESDシールドバッグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
注文コード
23179478
品番
758ST0068【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
アウトレット
¥4,990
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
28
種類から選べます
他の種類を見る
接着シール付きタイプは繰り返し開閉できます。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
寸法(mm)
150×200
厚さ(mm)
0.076
タイプ
ジッパー無し、接着シール無し
アズワン品番
3-6922-04
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
破裂強さ:シールドバッグ/340Ps/m2
材質
ポリエステル・アルミニウム・PE(ポリエチレン)
透過率(%)
40
仕様・用途
静電気対策袋
表面抵抗値(Ω)
10^12以下/□
注意
※接着シール付きは密閉ではありません