曜日別特売
5830【ワケあり】 ステン 戸引手破損止 HL 625x2000 スリーナイン島野 23179575

ステン 戸引手破損止 HL 625x2000

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1本注文コード23179575品番5830【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥9,763販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)アウトレット
¥8,4901,098
商品状態※理由あり(未使用・未開封)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。種類625寸法L(mm)2000寸法H(mm)25寸法A(mm)8.8寸法W(mm)6.5仕上HL適合厚さ(mm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする