Betapure(TM) ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジ NT-Tシリーズ(ダブルオープンエンドフラットガスケット )

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(15本) ろ過精度(μm)5 注文コード23179618 品番NT30T050T0NG【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別) アウトレット
¥219,00012,980
この商品はろ過精度など61種類から選べます 他の種類を見る

フローディストリビューション構造
ポリプロピレンろ材と流体分配ネットを組み合わせることにより、ろ液をろ材全体に均一にいきわたらせます
カートリッジ全体で粒子を捕捉することにより、優れたろ過性能と長いサービスライフを実現
オールポリプロピレン製のクリーンな構造
低溶出カートリッジ、幅広い耐薬品性、幅広い用途に使用可能
不織布を強固に巻きつけた堅巻き構造
バイパス、吹き抜けのない構造、安心設計
21CFR記載の材料を使用
食品衛生法規格試験に適合した構成材料を使用
低圧力損失、高流量

商品状態※理由あり(未使用・未開封) ろ過精度(μm)5 長さ(inch)30 用途溶剤、酸、アルカリ、塗料、写真現像液、各種工業用水、エッチング液、レジスト液、各種溶剤、アルコール飲料、清涼飲料、ミネラルウォーター、仕込水、輸液、製造用水 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質ポリプロピレン 最高使用温度(℃)80 材質(ガスケット)ポリエチレン 接続形状(端末)ダブルオープンエンドフラットガスケット サポートリング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

配管用フィルターとハウジングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/184/
2023-02-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする