SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ロッドレスシリンダ
SMCの メカジョイント式
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M32-45〜)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
450
注文コード
23179636
品番
MY1M32-450H-Z73【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥94,700
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
アウトレット
¥85,800
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
ストローク
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
・ガイド形式:すべり軸受形。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
ストローク(mm)
450
CADデータダウンロード