3次元ブラケット ジョインベース シャフトタイプ(可変機能シリーズ)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法D(Φmm)25 ブラック 注文コード23179934 品番SQ12-001B【ワケあり】
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥4,950 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別) アウトレット
¥4,390129
この商品は寸法D・色など23種類から選べます 他の種類を見る

機器取付け部(ジョインボール)が自在に可変。
取付ヘッドが自在に変化、複合機能でよりフレキシブル。

用途
カメラ、照明、センサー、測定、加工などの部品取付
焦点合わせから可変取付まで自由自在
商品状態※理由あり(未使用・未開封) ブラック 材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト仕上 寸法A(mm)12 寸法D(Φmm)25 寸法B(mm)24.5 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 寸法C(mm)40.5 寸法W(mm)18 寸法d(Φmm)12 締付ねじM4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする