トーステ
トーステの 継手・パイプ
トーステの 継手
トーステの サニタリー継手
90°エルボ SUS316L(クランプ接手)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径
15A
注文コード
23180336
品番
2CMD SUS316L【ワケあり】
在庫数量:残り4点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥4,389
販売価格(税別)
アウトレット
¥9,890
¥
3,990
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
呼び径
15A
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
SUS316L
形状
エルボ
寸法A(mm)
55
寸法D(Φmm)
18.4
商品豆知識
配管工事を支える補助部材