※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KYサンフーズ 50×62 カット

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(1m) 注文コード23181115 品番EKYS50CUT【ワケあり】
在庫数量:残り5点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,279
販売価格(税別) アウトレット
¥5,4903,890
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

非塩ビ材質により燃やしてもダイオキシンが発生しません。
溶出物の原因となる可塑剤を含まないノンオイル素材を使用し、樹脂特有の臭気も抑えました。
油脂性食品の使用が可能です。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 内径(Φmm)50 外径(Φmm)62 特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性 ナチュラル 材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマー 用途各種食品、油脂性食品、飲料水等の輸送用配管 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 トラスコ品番814-6296 質量(kg)1 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)0〜65 規格食品衛生法厚生労働省告示第201号に適合 最高使用圧力(MPa)0.3(20℃)/0.2(65℃) 許容曲げ半径(20℃)(mm)400 使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体 材質(補強材)ポリエステル繊維

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする