福井クラフト
ダルマ茶托 漆刻木目 ミニサイズ 木質
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
23181707
品番
75000340
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
木質
サイズ
2.8寸
色(柄)
漆刻木目
直径×高さ(mm)
84×18