福井クラフト
朝顔茶托 溜 M
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
23181804
品番
75000200
参考基準価格(税別)
¥990
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
熱硬化性樹脂(ユリア、メラミン)
サイズ
3.6寸
色(柄)
溜
直径×高さ(mm)
109×19