チャージ振動計

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード23182235 品番1607
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥318,780
販売価格(税別)
289,800

測定モードは切換で、加速度、速度、変位の3つが測定できます。
広帯域でしかも微小レベルから大レベルまで測定できます。
小型の上乾電池を使用できるので、現場計測に機動力を発揮します。
ハイパスフィルタ、ローパスフィルタを内蔵しているので、計測目的に合った帯域が選択できます。
オーバロードLEDとレンジ表示LEDによって、最適なレンジを素早く設定可能です。
アナログメータのため、振動量の変動する様子が分かります。
センサの感度が簡単に設定できるので、様々なセンサの使い分けが容易に行なえます。
通常の電荷出力型センサの他に、アンプ内蔵型センサもご使用いただけます。

仕様AC OUT(BNC):±1V/フルスケール、出力抵抗100Ω、最大電流5mA、DC OUT(BNC):0〜1V、出力抵抗100Ω、最大電流5mA 質量(kg)約2 電源単3乾電池4本アルカリタイプで連続5時間以上、もしくは別売ACアダプタによりAC100V 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×177×230 適合検出器電荷出力型検出器、アンプ内蔵型検出器 加速度測定範囲(G)0.0316/0.1〜1000/3160フルスケール 加速度測定範囲(m/s2)0.316/1〜10000/31600フルスケール 速度(cm/s)0.316/1〜10000/31600フルスケール 変位(mm)変位1:0.1/0.316〜3160/10000フルスケール、変位2:0.01/0.0316〜316/1000フルスケール ハイパスフィルタ(Hz)OUT(1Hz)/3/10/30/100 ローパスフィルタ(Hz)300/1k/3k/10k/OUT(50kHz)
関連資料:カタログ(0.41MB) 取扱説明書:簡易取扱説明書(0.48MB)
注意
※ご使用には、別途センサ、センサケーブルが必要になります。
※ACアダプタ別売。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「騒音計・地震計・振動計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする