昭和測器
昭和測器の 環境測定(自然環境/安全環境)
昭和測器の 騒音計・地震計・振動計
昭和測器の 振動計
アンプ内蔵センサ用電源
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
23182260
品番
9400A-04
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
アンプ内蔵型加速度センサ(ICPタイプ)を駆動するための電源です。
小型軽量で使い勝手が良いです。
4台のセンサを同時にドライブできます。
3軸アンプ内蔵型加速度センサを、ローコストに運用可能です。
使用温度範囲(℃)
-10〜+70
電源(V)
AC85〜132
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
130×40×180
周波数範囲(Hz)
0.1〜センサの上限周波数まで
入力端子
BNCコネクタ、4チャンネル
出力端子
BNCコネクタ、4チャンネル
使用湿度範囲(%RH)
20〜90(結露なきこと)
検出器駆動電源
DC24V、4mA
関連資料:
カタログ(0.38MB)
仕様書(0.07MB)