昭和測器
昭和測器の 環境測定(自然環境/安全環境)
昭和測器の 騒音計・地震計・振動計
昭和測器の 振動計
圧電型加速度センサ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23182348
品番
2300A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
サイドコネクタ。
質量(g)
29
取付方式
M6ネジ
使用温度範囲(℃)
-40〜150
外形寸法(mm)
Hex14×30
周波数(kHz)
共振周波数:30
材質(ケース)
ステンレススチール
周波数範囲(Hz)
1〜7000(±1dB)
ケーブル
ケーブル別売
コネクタ
10-32
最大加速度(m/s
2
)
16000
電荷感度(pC/m/s2)
5
耐衝撃加速度(m/s
2
)
20000
関連資料:
仕様書(0.06MB)
取付方法ガイドライン(1.42MB)