昭和測器
昭和測器の 環境測定(自然環境/安全環境)
昭和測器の 騒音計・地震計・振動計
昭和測器の 振動計
圧電型加速度センサ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23182366
品番
2351A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
超小型、衝撃、シェア型。
質量(g)
0.2
取付方式
接着
使用温度範囲(℃)
-50〜160
外形寸法(mm)
Φ3.5×2.5
周波数(kHz)
共振周波数:60
材質(ケース)
チタニウム
周波数範囲(Hz)
1〜20000(±3dB)
ケーブル
ケーブル3m直出し
コネクタ
ケーブル直出し
最大加速度(m/s
2
)
1000000
電荷感度(pC/m/s2)
0.035
耐衝撃加速度(m/s
2
)
100000
関連資料:
仕様書(0.15MB)
取付方法ガイドライン(1.42MB)
注意
※こちらのセンサは、3mのケーブル直出しとなります。
※入力には、別途BNC変換コネクタ(BNCP-C25J)をお買い求めください。