昭和測器
昭和測器の 環境測定(自然環境/安全環境)
昭和測器の 騒音計・地震計・振動計
昭和測器の 振動計
圧電型加速度センサ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23182400
品番
2358
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
小型、衝撃用。
質量(g)
13
取付方式
M6ネジ
使用温度範囲(℃)
-20〜140
外形寸法(mm)
Hex12×18
周波数(kHz)
共振周波数:55
材質(ケース)
ステンレススチール
周波数範囲(Hz)
1〜10000(±1dB)
ケーブル
ケーブル別売
コネクタ
10-32
最大加速度(m/s
2
)
50000
電荷感度(pC/m/s2)
0.8
耐衝撃加速度(m/s
2
)
100000
関連資料:
仕様書(0.06MB)
取付方法ガイドライン(1.42MB)
注意
※ケーブル別売。