昭和測器
昭和測器の 環境測定(自然環境/安全環境)
昭和測器の 騒音計・地震計・振動計
昭和測器の 振動計
3軸圧電型加速度センサ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23182418
品番
2366
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
3軸、超小型。
質量(g)
1.2
取付方式
接着
使用温度範囲(℃)
-50〜160
外形寸法(mm)
8×7×5.5
周波数(kHz)
共振周波数:5
材質(ケース)
チタニウム
周波数範囲(Hz)
1〜20000(±1dB)
ケーブル
ケーブル別売
コネクタ
直出し0.3m 10-32(×3)
最大加速度(m/s
2
)
25000
電荷感度(pC/m/s2)
0.04
耐衝撃加速度(m/s
2
)
50000
関連資料:
仕様書(0.06MB)
取付方法ガイドライン(1.42MB)
注意
※ケーブル別売。
※ケーブルには、中継コネクタ(C25A-JJ)及びローノイズケーブル(LNC-1A)等をご使用ください。