昭和測器
昭和測器の 環境測定(自然環境/安全環境)
昭和測器の 騒音計・地震計・振動計
昭和測器の 振動計
アンプ内蔵型加速度センサ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23182427
品番
2430
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
高感度、シェア型。
質量(g)
10
取付方式
M6ネジ
使用温度範囲(℃)
-50〜110
外形寸法(mm)
Hex14×18.5
周波数(kHz)
共振周波数:40
材質(ケース)
チタニウム
周波数範囲(Hz)
5〜10000(±3dB)
ケーブル
ケーブル別売
コネクタ
10-32
最大加速度(m/s
2
)
220
電荷感度(mV/m/s2)
10
耐衝撃加速度(m/s
2
)
49000
関連資料:
仕様書(0.06MB)
取付方法ガイドライン(1.42MB)
注意
※ケーブル別売。