昭和測器
昭和測器の 環境測定(自然環境/安全環境)
昭和測器の 騒音計・地震計・振動計
昭和測器の 振動計
アンプ内蔵型加速度センサ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23182436
品番
2431
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
小型、軽量、シェア型。
質量(g)
2.9
取付方式
M3ネジ
使用温度範囲(℃)
-30〜110
外形寸法(mm)
Hex9×10.25
周波数(kHz)
共振周波数:40
材質(ケース)
チタニウム
周波数範囲(Hz)
0.8〜16000(±3dB)
ケーブル
LNC-6D-2m付き
コネクタ
M3
最大加速度(m/s
2
)
2200
電荷感度(mV/m/s2)
1
耐衝撃加速度(m/s
2
)
10000
関連資料:
仕様書(0.08MB)
取付方法ガイドライン(1.42MB)
注意
※こちらのセンサは、2mのケーブルが付属しております。
※入力には、別途BNC変換コネクタ(BNCP-C25J)をお買い求めください。