昭和測器
昭和測器の 環境測定(自然環境/安全環境)
昭和測器の 騒音計・地震計・振動計
昭和測器の 振動計
絶縁マグネット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23182610
品番
MG-24R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
1332Bシリーズ他、様々な検出器に使用できる絶縁マグネットです。
振動値にノイズの影響が出ている場合にご使用ください。
用途
検出面が強磁性体かつ、ノイズの影響が出ている場合に。
質量(g)
約40
寸法(Φ×高さH)(mm)
24×12
吸着力(N)
118以上
使用温度(℃)
最大80
関連資料:
仕様書(0.03MB)
注意
※マグネット吸着力が強いため、端部を一旦検出面に当てた後、手を離さず静かに全体を吸着させてください。
※センサとはM6サイズのネジで取り付けます。