接着パッド(M6)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23182628 品番SF8M-9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,900

M6ネジで取付けることができる接着パッドです。

用途測定対象物に加工ができない場合に。 材質ステンレススチール SUS316L 規格M6ネジ 寸法(Φ×高さH)(mm)25.4×12.7 締付けトルク(in-lb)24
関連資料:外形図(0.14MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「騒音計・地震計・振動計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする