昭和測器
昭和測器の 環境測定(自然環境/安全環境)
昭和測器の 騒音計・地震計・振動計
昭和測器の 振動計
絶縁スタッド
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23182637
品番
SI-17
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
1332Bシリーズ他、様々な検出器に使用できる絶縁スタッドです。
振動値にノイズの影響が出ている場合にご使用ください。
材質
ステンレス SUS303
質量(g)
約10
規格
M6ネジ
使用温度(℃)
120以下
寸法(Φmm)
16
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上
締付けトルク(kgcm)
30
関連資料:
仕様書(0.06MB)