※本体画像

エアーインパクトレンチ ワンハンマ(標準アンビルタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード23182698 品番NW-4300HA
参考基準価格(税別)¥164,700 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

1回転1打撃で質量、大きさの割に高出力のため、緩め作業の多い自動車整備、 解体作業、建設機械の整備用に最適です。
特にタイヤの脱着には優れた能力を発揮する高寿命高出力の ワンハンマインパクトレンチです。

用途自動車整備、 解体作業、建設機械の整備用に最適 全長(mm)435 質量(kg)14.6 ホース内径(Φmm)12.7 空気消費量(m3/min)0.85 シャンク寸法25.4mm アンビルP式 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])3000 軸心より側面まで(mm)61.5 能力ボルト径(mm)標準:45、高力:27 ホース取付口Rc1/2

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする