※製品代表画像

EHHBE4015-7.5-S4-TH3 高硬度鋼加工用 高能率4枚刃ボールエンドミル エポックハイハードボール-TH3(EHHBE-TH3)首下長5DCタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 23182750 EHHBE4015-7.5-S4-TH3 高硬度鋼加工用 高能率4枚刃ボールエンドミル エポックハイハードボール-TH3(EHHBE-TH3)首下長5DCタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 23182750 EHHBE4015-7.5-S4-TH3 高硬度鋼加工用 高能率4枚刃ボールエンドミル エポックハイハードボール-TH3(EHHBE-TH3)首下長5DCタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 23182750 EHHBE4015-7.5-S4-TH3 高硬度鋼加工用 高能率4枚刃ボールエンドミル エポックハイハードボール-TH3(EHHBE-TH3)首下長5DCタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 23182750 EHHBE4015-7.5-S4-TH3 高硬度鋼加工用 高能率4枚刃ボールエンドミル エポックハイハードボール-TH3(EHHBE-TH3)首下長5DCタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 23182750 EHHBE4015-7.5-S4-TH3 高硬度鋼加工用 高能率4枚刃ボールエンドミル エポックハイハードボール-TH3(EHHBE-TH3)首下長5DCタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 23182750

高硬度鋼加工用 高能率4枚刃ボールエンドミル エポックハイハードボール-TH3(EHHBE-TH3)首下長5DCタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 23182750 品番 EHHBE4015-7.5-S4-TH3
参考基準価格(税別)¥13,750 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

高硬度鋼加工用4枚刃ボールエンドミルにTH3コーティングを適用し進化。
高硬度鋼の加工で更なる長寿命な加工を実現。
4枚刃にて高能率加工を実現。
先端部特殊刃形で切削性能を向上。
TH3コーティングの効果で高硬度鋼の加工で長寿命。
不等分割の効果で4枚刃でも振動を抑制可能。
広いチップポケットで切りくず排出性を向上。
高能率側面切削に対応。

用途金型製作・部品加工:高硬度鋼(55HRC〜)の荒加工〜中仕上げ加工 材質超硬合金 刃数4 全長(mm)50 刃長(mm)2.5 シャンク径(Φmm)4 首径(mm)1.43 外径(Φmm)1.5 表面処理TH3コート ボール半径(mm)RE:0.75 首下長(mm)7.5 シャンク径公差h5 外径公差(mm)0〜-0.010 公差(mm)RE:±0.005 ねじれ角(°)40 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※55HRC未満の被削材に関しましては、MOLDINO 2枚刃、3枚刃シリーズを推奨致します。
※被削材、加工形状に合わせて、適切なクーラントを使用してください。
※できるだけ高剛性、高精度の機械をご使用ください。

商品説明動画

高硬度鋼加工用 高能率4枚刃ボールエンドミル EHHBE-TH3 [JP]

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする