マイコン炊飯ジャー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 23183030 品番 NL-DB10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

ふっくら炊き上がる「2.5mmの黒厚釜」
高火力で炊き続ける「豪熱沸とう」&ハイパワー660W
炊き方が選べる「白米炊き分け3 コース」
ごはんがおいしく炊けるように、火加減を2つのセンサーで見張る
選べる保温選択。
お米のおいしさを引き出す「熟成炊き(白米)」
サッときれいにできる「洗える内ぶた」
8強い火力で炊き続けられる「大型蒸気口」

質量(kg)3.7 ホワイト 高さ(mm)(ふた開き時)415 電源(V)100 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×370×215 炊飯容量5.5合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする