ホットプレートやきやき

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード23183118 品番EA-DF10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

丈夫で長持ち 耐久性2倍「トリプルチタンセラミックコートの遠赤平面プレート」
料理が取りやすい「薄型ボディ」(調理面までの高さ5cm)
でっかく焼ける「ワイド48cm」
・かる〜くセットできる「カチッと温度調節プラグ」
2.5mロングコード
・プレートのふちに直接手が触れにくい「本体ガード」

質量(kg)5.5 ブラック 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)1350 コード長さ(m)2.5 最高温度(℃)250 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×380×110 内寸(幅×奥行×深さ)(mm)(プレート)484×318×26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする