兼弥産業
兼弥産業の プランター・鉢
兼弥産業の 鉢・プランター・ポット
兼弥産業の 鉢・ポット
スリット鉢 CSM
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(1850個)
注文コード
23183696
品番
CSM-60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
色
MRモスグリーン
高さ(mm)
56
容量(L)
0.1
外径(Φmm)
60
底径(Φmm)
45