兼弥産業
兼弥産業の プランター・鉢
兼弥産業の 鉢・プランター・ポット
兼弥産業の 鉢・ポット
スリット鉢 CSM
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(760個)
注文コード
23183730
品番
CSM-105
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
色
MRモスグリーン
容量(L)
0.5
内径(Φmm)
90
外径(Φmm)
105
底径(Φmm)
75