兼弥産業
兼弥産業の プランター・鉢
兼弥産業の 鉢・プランター・ポット
兼弥産業の 鉢・ポット
スリット鉢 CSM
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(8個)
注文コード
23183739
品番
CSM-400
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
色
MRモスグリーン
容量(L)
30
内径(Φmm)
333
外径(Φmm)
400
底径(Φmm)
335