兼弥産業
兼弥産業の プランター・鉢
兼弥産業の 鉢・プランター・ポット
兼弥産業の 鉢・ポット
スリット鉢 CSK
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(90個)
注文コード
23183748
品番
CSK-180
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
色
Aモスグリーン
容量(L)
2.3
内径(Φmm)
200
外径(Φmm)
180
底径(Φmm)
115