フカガワ
フカガワの フレキシブルホース・ダクトホース
フカガワの ダクトホース・ダクト管
SUS スパイラルダクト
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
23183879
品番
0.5T 200Φ×500L
参考基準価格(税別)
¥12,940
販売価格(税込)
¥10,008
販売価格(税別)
¥
9,098
バスケットに入れる
鋼板を螺旋状に機械巻きしたスパイラルダクトです。
用途
耐熱、耐食、加工性に優れ、工場、下水、し尿処理場などに採用されています。
材質
SUS304
長さL(mm)
500
寸法D1(Φmm)
202.5
寸法P(mm)
135
板厚t(mm)
0.5
呼び径(Φmm)
200