0.5T 150Φ×1000L SUS スパイラルダクト フカガワ 23183958 0.5T 150Φ×1000L SUS スパイラルダクト フカガワ 23183958

SUS スパイラルダクト

(1件のレビュー)
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 23183958 品番 0.5T 150Φ×1000L
参考基準価格(税別)¥9,820 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

鋼板を螺旋状に機械巻きしたスパイラルダクトです。

用途耐熱、耐食、加工性に優れ、工場、下水、し尿処理場などに採用されています。 材質SUS304 長さL(mm)1000 寸法D1(Φmm)152.5 寸法P(mm)140 板厚t(mm)0.5 呼び径(Φmm)150

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23184055
2024-05-27
用途:
ダクト
株式会社フレッシュロースター珈琲問屋 様 (卸売・小売業)

到着予定が土壇場で遅れて、使用出来ず
当日午前中に確認したにも関わらず、出荷当日の19時過ぎに遅延のメールが来たので
使用ダクトを変更した

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする