フカガワ
フカガワの フレキシブルホース・ダクトホース
フカガワの ダクトホース・ダクト管用継手
SUS スパイラルニップル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23184195
品番
250
参考基準価格(税別)
¥3,680
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
用途
スパイラルダクトやフレキシブルダクト同士の接続に使用します。
材質
SUS304
長さL(mm)
130
寸法D1(Φmm)
248
寸法b(mm)
10
板厚t(mm)
0.6
呼び径(Φmm)
250
長さl(mm)
60