TCS-6045 NA スクール&セミナーデスク 井上金庫販売 23184245 TCS-6045 NA スクール&セミナーデスク 井上金庫販売 23184245 TCS-6045 NA スクール&セミナーデスク 井上金庫販売 23184245 TCS-6045 NA スクール&セミナーデスク 井上金庫販売 23184245

スクール&セミナーデスク

(2件のレビュー)
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 23184245 品番 TCS-6045 NA
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥26,400 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

天板はソフトエッジ仕様、便利なフック付。

幅(mm)600 奥行(mm)450 高さ(mm)700 材質(天板)MDF+低圧ミラミン、(本体)スチール粉体塗装、(エッジ)ソフトエッジ ナチュラル 型番MCS-6045 NA 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×700
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥3,100 / 税込 ¥3,410

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23184236
2020-09-09
用途:
学習塾 机
有限会社ハラグチ 様 (教育・研究機関)

棚の部分が間隔が広く物が落ちやすいと思います。サイドのフックも外れやすい。縁が剥げやすく残念です。

対象商品:
23184245
2020-05-22
用途:
学習机
教育・研究機関

サイズも良く、組立ても簡単で価格も満足です。ただ机のサイズを生徒のサイズに合わせて上下出来たらもっと良かったかなぁと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-08-10

「研修・学習用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする