井上金庫販売
井上金庫販売の 椅子
井上金庫販売の ミーティングチェア
ミーティングチェア 座クッションタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(4脚)
色
ライム
注文コード
23184272
品番
BSC-W19 LM
参考基準価格(税別)
¥98,800
販売価格(税込)
¥74,350
販売価格(税別)
¥
67,591
バスケットに入れる
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
色
ライム
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
510×517×820
材質
(背)成型合板、(座)成型合板、(クッション)ウレタン+ポリエステル布、(脚)Φ15.8スチール粉体塗装
幅(mm)
510
高さ(mm)
820
奥行(mm)
517
型番
ITM-19 LM
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
沖縄地方
数量1につき
¥
6,800
/
税込
¥
7,480