フカガワ
フカガワの フレキシブルホース・ダクトホース
フカガワの ダクトホース・ダクト管用継手
SUS 定着カラー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23186040
品番
225
参考基準価格(税別)
¥4,110
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
用途
角ダクト等、平面に丸ダクトを接続するときに使用します。
材質
SUS304
寸法L(mm)
60
寸法H(mm)
15
寸法D1(Φmm)
223
板厚t(mm)
0.6
呼び径D1(Φmm)
225