※LEDランプ別
岩崎電気
岩崎電気の 照明器具
岩崎電気の 住宅・店舗照明
岩崎電気の スポットライト
LEDioc 屋外スポットライト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23186756
品番
ESP18001/BK
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
LEDアイランプ用。
質量(kg)
0.7
タイプ
ランプ別
センサー
なし
色(本体)
黒色サテン
材質
アルミダイカスト
長さ(mm)
178
幅(mm)
83.5
直径(Φmm)
Φ20(電源用)
電圧(V)
100
口金
Φ120
適合ランプ
LDR14N-H/B850、LDR14N-H/W850、LDR14N-H/B830、LDR14N-H/W830、LDR14N-W/850/PAR、LDR14N-W/830/PAR、LDR14N-W/827/PAR
注意
※LEDランプ別