※LEDランプ別
岩崎電気
岩崎電気の 照明器具
岩崎電気の 住宅・店舗照明
岩崎電気の スポットライト
LEDioc 屋外スポットライト
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23186774
品番
ESP18002/BK
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
LEDアイランプ用。
質量(kg)
1.0
タイプ
ガード付・ランプ別
センサー
なし
色(本体)
黒色サテン
材質
アルミダイカスト
長さ(mm)
253
幅(mm)
83.5
直径(Φmm)
Φ150
高さ(mm)
224
奥行(mm)
244
電圧(V)
100
口金
Φ150
適合ランプ
LDR14N-H/B850、LDR14N-H/W850、LDR14N-H/B830、LDR14N-H/W830、LDR14N-W/850/PAR、LDR14N-W/830/PAR、LDR14N-W/827/PAR
注意
※LEDランプ別