※LEDランプ別
岩崎電気
岩崎電気の 照明器具
岩崎電気の 住宅・店舗照明
岩崎電気の スポットライト
LEDioc 屋外スポットライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
ガード付・ランプ別
色(本体)
黒色サテン
注文コード
23186817
品番
ESP18004/BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥28,200
この商品は
口金・タイプ・色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
LEDアイランプ用。
質量(kg)
1.2
タイプ
ガード付・ランプ別
センサー
付
色(本体)
黒色サテン
材質
アルミダイカスト
適合ランプ
LDR14N-H/B850、LDR14N-H/W850、LDR14N-H/B830、LDR14N-H/W830、LDR14N-W/850/PAR、LDR14N-W/830/PAR、LDR14N-W/827/PAR
注意
※LEDランプ別