シーリングフィッチング 縦形タイプF形

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23186835 品番 EXF116F-G
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
材質(本体)鋳鉄 質量(kg)0.4 寸法A(mm)90 寸法D(Φmm)30 寸法B(mm)67 寸法C(mm)42 材質(プラグ)アルミニウム合金 適合電線管Φ16(PF1/2)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする