岩崎電気
岩崎電気の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
岩崎電気の 電線管用接続部品
岩崎電気の その他電線管用接続部品
シーリングフィッチング 縦形タイプF形
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23186844
品番
EXF122F-G
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
材質(本体)
鋳鉄
質量(kg)
0.45
寸法A(mm)
96
寸法D(Φmm)
36
寸法B(mm)
72
寸法C(mm)
42
材質(プラグ)
アルミニウム合金
適合電線管
Φ22(PF3/4)