岩崎電気
岩崎電気の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
岩崎電気の 電線管用接続部品
岩崎電気の 電線管用ニップル
ニップル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23186887
品番
EXNP16
参考基準価格(税別)
¥420
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
材質
鋼材、電気亜鉛めっき
質量(kg)
0.03
寸法L(mm)
40
寸法l(mm)
15
適合電線管
Φ16(PF1/2)