岩崎電気
岩崎電気の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
岩崎電気の 電線管用接続部品
岩崎電気の 電線管用レジュサー
ソケットレジューサ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23186923
品番
EXSR22-16
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
材質
鋼材、電気亜鉛めっき
質量(kg)
0.09
寸法A(mm)
PF3/4
寸法F(mm)
38
寸法D(mm)
32
寸法B(mm)
PF1/2
寸法G(mm)
16
寸法C(Φmm)
14
寸法E(Φmm)
34
適合電線管
22-16