岩崎電気
岩崎電気の 作業灯
岩崎電気の 投光器
岩崎電気の 投光器部品・オプション
ランプホルダ用アーム
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
赤
注文コード
23186975
品番
F13
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
色・適合
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
1.4
色
赤
ピッチ(mm)
65×90
アーム長さ(mm)
965
取付穴径(Φmm)
4〜7