岩崎電気
岩崎電気の 作業灯
岩崎電気の 投光器
岩崎電気の 投光器部品・オプション
ランプホルダ用アーム
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
白
注文コード
23187063
品番
F15/W
参考基準価格(税別)
¥6,350
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
色・適合
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
0.9
色
白
ピッチ(mm)
65×90
アーム長さ(mm)
800
取付穴径(Φmm)
4〜7