ランプホルダ用接続具(台座)

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 適合平面場所、または露出ボックス(90mm)に取付ける場所に使用します。 タイプ側面穴付コード引出し形 注文コード23187124 品番F5A/W
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は適合・トラスコ品番・タイプなど12種類から選べます 他の種類を見る
適合平面場所、または露出ボックス(90mm)に取付ける場所に使用します。 質量(g)85 タイプ側面穴付コード引出し形
注意
※屋外では接続具からホルダに雨水水が浸入しないよう、下向きでの取付はしないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10310116
2022-10-27
用途:
重機倉庫に投光器取付しました。
電化プラザたて 様 (卸売・小売業)

こうじをいそいでいたので翌日入荷したので助かりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする