岩崎電気
岩崎電気の 作業灯
岩崎電気の 投光器
岩崎電気の 投光器部品・オプション
ランプホルダー用接続具(バイス)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
角状:60mm、板状:100mm、アングル状:ら80mm、丸棒状:70mm以下の支持物
注文コード
23187228
品番
F11
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥5,150
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
この商品は
適合
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
適合
角状:60mm、板状:100mm、アングル状:ら80mm、丸棒状:70mm以下の支持物
質量(g)
500