適合ランプM150CELS-LW/BUD、M150CELS-W/BUD、M150CLSP-W/BUD、M150CLSP2-W/BUD、M150FCELS-LW/BH、M150FCELS-LW/BUD、M150FCELS-W/BH、M150FCELS-W/BUD、M150FCLSH-WW/BH、M150FCLSH-WW/BH-L、M150FCLSP-W/BUD、M150FCLSP2-W/BUD、MT150CELS-LW/BH、MT150CELS-W/BH、MT150CLSH-WW/BH、NHT150LS
種類一般形高力率
定格電圧(V)100
周波数(Hz)60
質量(kg)4.4
適合(ポール)5B
タイプ150W用
定格二次電圧(V)200
配線長(二次側)50m以下
短路二次電流(A)2.5
適合器具構内灯:EZH5404、EZH6404、EZH6405