曜日別特売
HS0/W ランプホルダ(投光器) 岩崎電気 23188987

HS0/W ランプホルダ(投光器) 岩崎電気 23188987
HS0/W ランプホルダ(投光器) 岩崎電気 23188987
HS0/W ランプホルダ(投光器) 岩崎電気 23188987

ランプホルダ(投光器)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個適合(看板灯専用ガード)GHS4、(ガード)GHS3注文コード23188987品番HS0/W
参考基準価格(税別)¥7,300販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
使用場所屋外・屋内用適合(看板灯専用ガード)GHS4、(ガード)GHS3材質(ホルダ)アルミダイカスト質量(g)730芯数2口出線(mm)200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2018-07-03
用途: 庭園灯交換用
大谷教育文化振興財団

図面を記載されてますが、①・②・③の表示が無いでは、写真ではこの商品は、電球の口金部が③しかなくE27とかE39を表記すべき、口金全機種を用意してるなら注文時に問えば良いが、最近の傾向としてE39は、市場に少なくなっている、記号の①②③の説明が見えない改善して頂きたい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
品質改善に努めてまいります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする