ランプホルダ(投光器)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合(看板灯専用ガード)GHS4、(ガード)GHS3 注文コード23189023 品番HS0-L14
参考基準価格(税別)¥8,300 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品はトラスコ品番・適合など11種類から選べます 他の種類を見る
使用場所屋外・屋内用 適合(看板灯専用ガード)GHS4、(ガード)GHS3 質量(g)890 口金E39 芯数2 口出線(mm)1800 適合ランプHRF200〜400X、NHR110〜360LS、LDRS100N-H-E39/HSB

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2018-07-03
用途:
庭園灯交換用
大谷教育文化振興財団 様

図面を記載されてますが、@・A・Bの表示が無いでは、写真ではこの商品は、電球の口金部がBしかなくE27とかE39を表記すべき、口金全機種を用意してるなら注文時に問えば良いが、最近の傾向としてE39は、市場に少なくなっている、記号の@ABの説明が見えない改善して頂きたい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
品質改善に努めてまいります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする