アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの マスカー/養生シート・養生ボード
アイリスオーヤマの 養生ボード
養生プラダン PD1892Y
商品レビューを投稿する
当日出荷
地域運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(20枚)
注文コード
23189538
品番
PD1892Y
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
衝撃に強く、断熱効果や遮音効果に優れているプラスチックダンボールです。
紙のダンボールと違い何度も繰り返し使用できますので経済的です。
色
ナチュラル
幅(mm)
1820
厚さ(mm)
2.5
高さ(mm)
910
用途
移転・引越し時の建物への養生資材やディスプレイボード、工作材料等にご利用頂けます。
トラスコ品番
394-6738
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
約1820×910×2.5
ケース容量(L)
83.5
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません